Motion
6222DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 38 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07408901
N° MFR6222DDU
Prix1,060.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 38 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07408901
N° MFR6222DDU
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
Prix1,060.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6222DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 200mm et largeur de 38mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064968
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064968

Aperçu

Description du fabricant
6222 DDU BRG