Motion
16101-2RS1

SKF
16101-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408904
N° MFR16101-2RS1
Prix58.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16101-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408904
N° MFR16101-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    16101 2RS1
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 16101-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16101-2RS1
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    530 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    161
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570953749

Aperçu

Description du fabricant
16101 2RS1
  • Roulement à billes à rainure profonde