Motion
6011-2Z

SKF
6011-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408933
N° MFR6011-2Z
Prix205.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6011-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408933
N° MFR6011-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix205.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6011-2Z (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6011-2Z est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011-2Z
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571066165
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4760 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571066165

Aperçu

Description du fabricant
6011-2Z (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde