Motion
6012.2ZR.L38

FAG (SCHAEFFLER)
6012.2ZR.L38

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408935
N° MFR6012.2ZR.L38
Prix192.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6012.2ZR.L38

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408935
N° MFR6012.2ZR.L38
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
Prix192.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6012-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6012.2ZR.L38 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012.2ZR.L38
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802650334
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650334

Aperçu

Description du fabricant
6012-2Z-L038