Motion
6017-Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408939
N° MFR6017-Z
Prix341.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408939
N° MFR6017-Z
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
Prix341.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6017-Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le modèle 6017-Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un blindage unique.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801201612
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801201612

Aperçu

Description du fabricant
6017-Z