Motion
6204LU

NTN
6204LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07408947
N° MFR6204LU
Prix29.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6204LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07408947
N° MFR6204LU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6204LU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6204LU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, uniformisé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359353570
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6650 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359353570

Aperçu

Description du fabricant
6204LU BILLE BRG