Motion
6219-2RS1

SKF
6219-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408951
N° MFR6219-2RS1
Prix781.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6219-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07408951
N° MFR6219-2RS1
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
Prix781.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    5.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6219 2RS BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6219-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 32 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219-2RS1
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577297518
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25628 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18322 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577297518

Aperçu

Description du fabricant
6219 2RS BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde