Motion
1C-268
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07409007
N° MFR1C-268
Prix60.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07409007
N° MFR1C-268

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Poids
    1.656971 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-268
  • Numéro CUP du fabricant
    044861130346
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861130346

Aperçu

Description du fabricant
COLLET 1C-268 AVEC PERÇAGE ET TARAUDAGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good