Motion
638/8-2Z

SKF
638/8-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409214
N° MFR638/8-2Z
Prix155.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
638/8-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409214
N° MFR638/8-2Z
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
Prix155.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    638/8 2Z PALIER
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 638/8-2Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    638/8-2Z
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570622362
  • Rpm max.
    90000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    184 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    67 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    638
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570622362

Aperçu

Description du fabricant
638/8 2Z PALIER
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs