Motion
16009/C3

SKF
16009/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409227
N° MFR16009/C3
Prix133.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16009/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409227
N° MFR16009/C3
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
Prix133.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16009/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16009/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 10 mm, conçu pour les équipements compacts.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16009/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2430 lbf
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577015860

Aperçu

Description du fabricant
16009/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde