Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à monocommande et à gros calibre du cylindre compact NCQ2 . Le grand alésage NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 125mm à 160mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2-Z
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Montage par trou
- Capacité d’interrupteur automatique