Motion
6010-RS-C3

TIMKEN
6010-RS-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07409330
N° MFR6010-RS-C3
Prix124.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6010-RS-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07409330
N° MFR6010-RS-C3
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
Votre prix124.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.25 kg

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6010-RS-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6010-RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type scellé unique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-RS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    013992161451
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.80 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    16.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    013992161451

Aperçu

Description du fabricant
6010-RS-C3