Motion
6010-2RZ-NR

TIMKEN
6010-2RZ-NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409331
N° MFR6010-2RZ-NR
Prix155.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6010-2RZ-NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409331
N° MFR6010-2RZ-NR
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
Prix155.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.63 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.575 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6010-2RZ-NR
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants • Anneau d’arrêt offrant une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6010-2RZ-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-2RZ-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    013992161352
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    8300 tr/min (graisse), 12000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992161352

Aperçu

Description du fabricant
6010-2RZ-NR
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité