Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet0.0394 po
- Largeur de la bague intérieure0.512 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.256 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Description6006-ZZ-NR-C3
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Blindage(s) offrant une certaine protection contre la contamination et rétention du lubrifiant • Utilisé dans des applications à haute vitesse comme les moteurs électriques • Anneau élastique offrant une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6006-ZZ-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant6006-ZZ-NR-C3
- Numéro CUP du fabricant013992160553
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal12000 tr/min (graisse), 18000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série6000
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992160553
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
- Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
- L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.