Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Rayon du filet0.0591 po
- Largeur de la bague intérieure0.827 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur21 mm
- Poids1.008 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description6307-NR-C3
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Anneau à ressort pour une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6307-NR-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 21 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant6307-NR-C3
- Numéro CUP du fabricant013992162939
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal9300 tr/min (graisse), 13000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série6300
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992162939
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenUn client de l’industrie des agrégats a connu des défaillances de roulements sur le tambour d’entraînement principal d’un convoyeur principal qui transportait des agrégats des wagons aux silos de stockage.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque plateau d’écran de l’agitateur utilisait 4-8 courroies de la concurrence
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.