Motion
6322-ZZ-C3

TIMKEN
6322-ZZ-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409455
N° MFR6322-ZZ-C3
Prix1,686.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6322-ZZ-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07409455
N° MFR6322-ZZ-C3
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
Prix1,686.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.969 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    21.032 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6322-ZZ-C3
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Blindage(s) offrant une certaine protection contre la contamination et rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6322-ZZ-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 240 mm, une largeur de 50 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322-ZZ-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    013992161697
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    3900 tr/min (graisse), 5500 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992161697

Aperçu

Description du fabricant
6322-ZZ-C3
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques