Motion
6000-RS-C3

TIMKEN
6000-RS-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07409528
N° MFR6000-RS-C3
Prix32.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6000-RS-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07409528
N° MFR6000-RS-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.02 kg

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6000-RS-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6000-RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type scellé unique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-RS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    013992159151
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    013992159151

Aperçu

Description du fabricant
6000-RS-C3