Motion
6206-NR

TIMKEN
6206-NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07409557
N° MFR6206-NR
Prix54.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6206-NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07409557
N° MFR6206-NR
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
Prix54.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.63 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.439 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6206-NR
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Anneau à ressort pour une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6206-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    013992159120
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    11000 tr/min (graisse), 16000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Ouvert
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992159120

Aperçu

Description du fabricant
6206-NR
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité