Aperçu
Description du fabricant
MCXL-X0HM-Y-NA DÉTECTEUR À 3-GAS
- Facile à porter, mince et compact
- Offre une protection abordable contre les dangers liés aux gaz atmosphériques et une durée de vie prolongée de la batterie, en particulier par temps froid
- Conformité visuelle en un coup d’œil grâce à l’IntelliFlash de couleur verte clignotante
- Le fonctionnement facile à un bouton réduit le temps de formation et permet aux travailleurs de se concentrer sur le travail à accomplir
- Pour une gestion simple et rentable de vos dossiers, de l’étalonnage et des tests de résistance aux chocs, choisissez le système de test et d’étalonnage automatique MicroDock II de BW et le logiciel Fleet Manager II
- Conforme aux recommandations ACGIH 1 ppm H2S TWA
- Contenu de l’emballage standard : détecteur complet avec capteur(s) spécifié(s), pince crocodile en acier inoxydable et boîtier anti-commotion, batterie rechargeable, adaptateur de charge de prise murale, capuchon et tuyau d’étalonnage/test, manuel, manuel CD multilingue
- Fabricant : BW Technologies (Honeywell)
Aidez-nous à améliorer ce produit