Motion
215 30/1 A WR 56C 0,938

HUB CITY INC
215 30/1 A WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.9375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07412901
N° MFR215 30/1 A WR 56C .938
Prix2,377.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
215 30/1 A WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.9375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07412901
N° MFR215 30/1 A WR 56C .938
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
Votre prix2,377.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    847 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=56C|OD=1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02739
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798930527
  • Puissance d’entrée maximale
    1.060 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798930527

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 0230-02739 215 , 30:1 STYLE A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®