Aperçu
- Interfaces mécaniques 2" et 2.5" conformes aux normes de l'industrie
- Disponible en dispositifs configurés en usine ou programmables
- Les codeurs configurés en usine peuvent être commandés avec des sorties TTL, HTL ou à collecteur ouvert ainsi qu’avec des résolutions entières de 1 à 65,536 incréments par tour
- Les codeurs programmables permettent à l’utilisateur de sélectionner la résolution entière, soit les sorties TTL ou HTL, et l’emplacement du marqueur de référence
- Technologie interne robuste pour fonctionner sur une large plage de températures et tolérer deux fois les niveaux de choc et de vibration des encodeurs comparables
- Souplesse et fiabilité de ces encodeurs pour une normalisation en toute confiance sur une seule plateforme de codeur pour la détection de vitesse et de position dans une grande variété d’applications tout en réduisant vos exigences en matière de pièces de rechange
- Tige creuse et solide, conceptions à bride carrée et ronde
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation