Motion
SS30Q20H14

DODGE
SS30Q20H14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07423682
N° MFRSS30Q20H14
Prix9,244.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30Q20H14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07423682
N° MFRSS30Q20H14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,244.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2345 lbf;350.366 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    79 lb, 35.834 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 2115, 25:1, 140 C-FACE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.81 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30Q20H14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477045059
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2345 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477052101

Aperçu

Description du fabricant
SS30Q20H14 RÉDUCTEUR