Spécifications
Détails
- CouleurJaune
- Code d’harmonisation8211.92.4060
- Type de couteauLame dissimulée
- Numéro CUP du fabricant61820603101
- MatérielAcier inoxydable
- TypeCouteau utilitaire de sécurité
- CUP_NON61820603101
Aperçu
- Aucune manipulation des lames desserrées ou changement de lame
- Acier inoxydable spécialement formulé résistant aux bris et à la corrosion
- Le protège-lame transparent à rétraction automatique couvre la lame pour offrir une protection maximale
- Instrument de coupe privilégié pour de nombreuses entreprises et des chefs de file de l’industrie dans les secteurs des services alimentaires, de la transformation des aliments et des services de détail à travers le pays
- Coupe facilement les boîtes ouvertes et coupe le ruban sans effort
- Conception ergonomique non satisfaisante avec poignée légère pour une utilisation confortable
- La couleur de sécurité à haute visibilité facilite la localisation
- Technologie brevetée