Motion
CG1BN63TN-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN63TN-200Z

C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07429324
N° MFRCG1BN63TN-200Z
Prix131.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN63TN-200Z

C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07429324
N° MFRCG1BN63TN-200Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN63TN-200Z
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté