Motion
81X RIV CHAIN 100 FT REEL

PEER CHAIN
81X RIV CHAIN 100 FT REEL

Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.609 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07430543
N° MFR81X RIV CHAIN 100 FT REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X RIV CHAIN 100 FT REEL

Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.609 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07430543
N° MFR81X RIV CHAIN 100 FT REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.159 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    37186
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
81X RIV CHAIN 100 FT REEL
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif