Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurOrange
- GradeGrain très grossier
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623303783
Aperçu
- Grain très grossier recommandé pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le métal du bois et les plastiques
- Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
- Abrasif en alumine céramique Blaze pour un taux de coupe de 2X et une durée de vie de 2X sur les produits au carbure de silicium
- Offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et d’une finition améliorée
- Non rouille; aucune contamination de la pièce
- La toile non tissée est fixée à une plaque d’appui en fibre de verre (roues à centre dépressé Rapid Strip/Rapid Blend) pour un montage direct