Motion
EL11310M
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement OUVERT, 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07430722
N° MFREL11310M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement OUVERT, 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07430722
N° MFREL11310M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    11.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.60 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568763940
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568763940

Aperçu

Description du fabricant
EL11310M 1HP,1755RPM,1PH,60HZ 56H,3528LC

Vous pourriez également aimer