Motion
BP1010-M

CrewSafe
BP1010-M

Gants de protection contre les brûlures et les produits chimiques Red Hot® – taille Moyen, néoprène, noir/rouge
N° D’ARTICLE MI07430768
N° MFRBP1010-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CrewSafe
BP1010-M

Gants de protection contre les brûlures et les produits chimiques Red Hot® – taille Moyen, néoprène, noir/rouge
N° D’ARTICLE MI07430768
N° MFRBP1010-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    20 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge
  • Matériel
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
BP1010 20" M PROTECTION CONTRE LES BRÛLURES À CHAUD ROUGE
  • L’extérieur en néoprène robuste et durable protège contre les liquides chauds, l’abrasion et les températures extrêmes
  • La texture de prise en losange sur les paumes offre une meilleure prise sur les surfaces mouillées ou sèches
  • Doublure en tissu éponge ultra doux pour une isolation thermique et un confort accru
  • Idéal pour : la préparation des aliments, les applications d’huile chaude et les friteuses, les cuiseurs à vapeur et les tables à vapeur, la manipulation des produits chimiques, les applications de nettoyage, les réthermalisateurs, les congélateurs et le stockage à froid Facile à nettoyer
  • Le contact intermittent des surfaces jusqu’à ~400°F / PTT (test du délai avant douleur) à 392°F (200°C) est de 16 secondes
  • Approbation de la FDA pour une utilisation autour des aliments et des boissons
  • Conforme à la norme 21 CFR, pièces 170-199 pour les applications en contact direct avec les aliments
  • Conforme aux exigences du Règlement (CE) No-1935/2004 et conforme à la liste des monomères autorisés, Annexe II, Section A; et aux additifs autorisés, Annexe III, de la Directive 2002/72/CE de la Commission et telle que modifiée par la Directive 2007/19/CE
  • Les pigments dans les fils teints sont conformes à la liste des types 8081 et 8082 de l’UE
  • Conforme à CFR 1303 pour la teneur en plomb ou 11 pour HACCP
  • Non recommandé pour une utilisation supérieure à 500°F et autour des flammes nues; cependant, ils toléreront une brève exposition aux flammes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif