Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur20 po
Détails
- CouleurNoir/Rouge
- Matériau de la doublureTissu éponge
- MatérielNéoprène
Aperçu
- L’extérieur en néoprène robuste et durable protège contre les liquides chauds, l’abrasion et les températures extrêmes
- La texture de prise en losange sur les paumes offre une meilleure prise sur les surfaces mouillées ou sèches
- Doublure en tissu éponge ultra doux pour une isolation thermique et un confort accru
- Idéal pour : la préparation des aliments, les applications d’huile chaude et les friteuses, les cuiseurs à vapeur et les tables à vapeur, la manipulation des produits chimiques, les applications de nettoyage, les réthermalisateurs, les congélateurs et le stockage à froid Facile à nettoyer
- Le contact intermittent des surfaces jusqu’à ~400°F / PTT (test du délai avant douleur) à 392°F (200°C) est de 16 secondes
- Approbation de la FDA pour une utilisation autour des aliments et des boissons
- Conforme à la norme 21 CFR, pièces 170-199 pour les applications en contact direct avec les aliments
- Conforme aux exigences du Règlement (CE) No-1935/2004 et conforme à la liste des monomères autorisés, Annexe II, Section A; et aux additifs autorisés, Annexe III, de la Directive 2002/72/CE de la Commission et telle que modifiée par la Directive 2007/19/CE
- Les pigments dans les fils teints sont conformes à la liste des types 8081 et 8082 de l’UE
- Conforme à CFR 1303 pour la teneur en plomb ou 11 pour HACCP
- Non recommandé pour une utilisation supérieure à 500°F et autour des flammes nues; cependant, ils toléreront une brève exposition aux flammes