Motion
M4H61T112IEC

DODGE
M4H61T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 61:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432506
N° MFRM4H61T112IEC
Prix14,092.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H61T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 61:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432506
N° MFRM4H61T112IEC
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
Prix14,092.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4207
  • Rapport nominal
    61:1
  • Ratio
    61:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    61.04
  • Détails supplémentaires
    Connexion du moteur couplé en 3-Piece
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H61T112IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477071799
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 112
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782477071799

Aperçu

Description du fabricant
M4H61T112IEC MTA 4207, 61:1, 112 CEI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon