Motion
M5H34T112IEC

DODGE
M5H34T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 34:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432545
N° MFRM5H34T112IEC
Prix18,806.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H34T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 34:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432545
N° MFRM5H34T112IEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,806.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    34:1
  • Ratio
    34:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    33.74
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 ; Raccord 3 pièces; Face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H34T112IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477071911
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 112
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782477071911

Aperçu

Description du fabricant
M5H34T112IEC MTA 5215, 34:1, 112 CEI