Motion
M7H33T200IEC

DODGE
M7H33T200IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 33:1 rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432697
N° MFRM7H33T200IEC
Prix36,684.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H33T200IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 33:1 rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432697
N° MFRM7H33T200IEC
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
Prix36,684.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    33:1
  • Ratio
    33:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1000 lb, 453.59 kg

Détails

  • Ratio réel
    33.48
  • Détails supplémentaires
    Connexion du moteur couplé en 3-Piece
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H33T200IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476757786
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 200
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476757786

Aperçu

Description du fabricant
M7H33T200IEC MTA 7315, 33:1, 200 CEI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon