Motion
M7H26T250IEC

DODGE
M7H26T250IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7315, triple réduction, 26:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432723
N° MFRM7H26T250IEC
Prix36,931.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H26T250IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7315, triple réduction, 26:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432723
N° MFRM7H26T250IEC
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
Prix36,931.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7315
  • Rapport nominal
    26:1
  • Ratio
    26:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1020 lb, 462.66 kg

Détails

  • Ratio réel
    25.66
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées, triple étage, face en C, joint deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H26T250IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476757717
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 250
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    17 hp
  • CUP_NON
    782476757717

Aperçu

Description du fabricant
M7H26T250IEC MTA 7315, 26:1, 250 CEI