Motion
M8H27T225IEC

DODGE
M8H27T225IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 27:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432763
N° MFRM8H27T225IEC
Prix52,211.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H27T225IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 27:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432763
N° MFRM8H27T225IEC
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
Prix52,211.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8
  • Rapport nominal
    27:1
  • Ratio
    27:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1292 lb, 586.04 kg

Détails

  • Ratio réel
    26.82
  • Détails supplémentaires
    Raccord de moteur couplé 3-Piece; Style d’entrée à bride Iec B5 ; Orientation de sortie à angle droit
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H27T225IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072598
  • Vitesse maximale
    Entrée 1500 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 225
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782477072598

Aperçu

Description du fabricant
M8H27T225IEC MTA 8407, 27:1, 225 CEI