Motion
M8H53T225IECS

DODGE
M8H53T225IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 53:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432778
N° MFRM8H53T225IECS
Prix52,211.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H53T225IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 53:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432778
N° MFRM8H53T225IECS
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
Prix52,211.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8
  • Rapport nominal
    53:1
  • Ratio
    53:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    52.53
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées; adaptateur de moteur en C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H53T225IECS
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072789
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 225
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    11 hp
  • CUP_NON
    782477072789

Aperçu

Description du fabricant
M8H53T225IECS MTA 8407, 53:1, 225 IECS 2