Motion
M8H31T280IECS

DODGE
M8H31T280IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 31:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432802
N° MFRM8H31T280IECS
Prix52,459.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H31T280IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 31:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432802
N° MFRM8H31T280IECS
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
Prix52,459.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8407
  • Rapport nominal
    31:1
  • Ratio
    31:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1317 lb, 597.382 kg

Détails

  • Ratio réel
    30.76
  • Détails supplémentaires
    Iec280S Adaptateur de poteau 2 ; bride Iec B5 ; coupleur 3 pièces
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H31T280IECS
  • Numéro CUP du fabricant
    782476758196
  • Puissance d’entrée maximale
    2.610 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 280
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    CEI
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1178 po-lb
  • CUP_NON
    782476758196

Aperçu

Description du fabricant
M8H31T280IECS MTA 8407, 31:1, 280 IECS 2