Motion
M8H53T280IECS

DODGE
M8H53T280IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 53:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432808
N° MFRM8H53T280IECS
Prix52,459.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H53T280IECS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 53:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432808
N° MFRM8H53T280IECS
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
Prix52,459.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8
  • Rapport nominal
    53:1
  • Ratio
    53:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    52.53
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 ; Couple 3 pièces ; Joint 2 pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H53T280IECS
  • Numéro CUP du fabricant
    782476758363
  • Puissance d’entrée maximale
    6.980 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 280
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    AGMA, CEI
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    11 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1458 po-lb
  • CUP_NON
    782476758363

Aperçu

Description du fabricant
M8H53T280IECS MTA 8407, 53:1, 280 IECS 2