Motion
M2H36T18C518

DODGE
M2H36T18C518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 36:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432828
N° MFRM2H36T18C518
Prix8,526.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H36T18C518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 36:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432828
N° MFRM2H36T18C518
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
Votre prix8,526.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Rapport nominal
    36:1
  • Ratio
    36:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    299 lb, 135.62 kg

Détails

  • Ratio réel
    35.88
  • Détails supplémentaires
    Connexion du moteur couplé en 3-Piece
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H36T18C518
  • Numéro CUP du fabricant
    782475274345
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • CUP_NON
    782475274345

Aperçu

Description du fabricant
M2H36T18C518 MTA TAILLE 2115, 36:1, 180 C-