Motion
M2H30T21C736

DODGE
M2H30T21C736

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 30:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432846
N° MFRM2H30T21C736
Price$11,970.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H30T21C736

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 30:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432846
N° MFRM2H30T21C736
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
Price$11,970.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    312 lb, 141.52 kg

Details

  • Ratio réel
    29.64
  • Détails supplémentaires
    Connexion moteur couplée 3-Piece;réduction à trois étages
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H30T21C736
  • Numéro CUP du fabricant
    782475217021
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782475217021

Aperçu

Description du fabricant
M2H30T21C736 MTA TAILLE 2115, 30:1, 210 C-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté