Motion
M2H30T21C1036

DODGE
M2H30T21C1036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 30:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432859
N° MFRM2H30T21C1036
Prix12,713.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H30T21C1036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2, triple réduction, 30:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432859
N° MFRM2H30T21C1036
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
Prix12,713.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    341 lb, 154.68 kg

Détails

  • Ratio réel
    29.64
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H30T21C1036
  • Numéro CUP du fabricant
    782475977512
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782475977512

Aperçu

Description du fabricant
M2H30T21C1036 MTA TA TA 2115, 30:1, 210 C