Motion
M3H38T25C2036

DODGE
M3H38T25C2036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 38:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432925
N° MFRM3H38T25C2036
Prix16,300.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H38T25C2036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 38:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432925
N° MFRM3H38T25C2036
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
Prix16,300.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    38:1
  • Ratio
    38:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    490 lb, 222.26 kg

Détails

  • Ratio réel
    38.39
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées; étage triple; joint d’étanchéité deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H38T25C2036
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756598
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782476756598

Aperçu

Description du fabricant
M3H38T25C2036 MTA TA TA 3203, 38:1, 250 C