Motion
M4H41T21C1018 MTA TAILLE 4, 41:1, 210 C-FA

DODGE
M4H41T21C1018 MTA SIZE 4, 41:1, 210 C-FA

M4H41T21C1018 Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - 41:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI07432952
N° MFRM4H41T21C1018 MTA SIZE 4, 41:1, 210 C-FA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H41T21C1018 MTA SIZE 4, 41:1, 210 C-FA

M4H41T21C1018 Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - 41:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI07432952
N° MFRM4H41T21C1018 MTA SIZE 4, 41:1, 210 C-FA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Ratio
    41:1
  • Poids
    503 lb

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    782475225569
  • CUP_NON
    782475225569

Aperçu

Description du fabricant
M4H41T21C1018 MTA TAILLE 4, 41:1, 210 C-FA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté