Motion
M5H21T25C1518

DODGE
M5H21T25C1518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 21:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433022
N° MFRM5H21T25C1518
Prix23,458.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H21T25C1518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 21:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433022
N° MFRM5H21T25C1518
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
Prix23,458.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    752 lb, 341.101 kg

Détails

  • Ratio réel
    21.35
  • Détails supplémentaires
    Face en C NEMA; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H21T25C1518
  • Numéro CUP du fabricant
    782477033391
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782477033391

Aperçu

Description du fabricant
M5H21T25C1518 MTA TAILLE 5, 21:1, 250 C-FA