Aperçu
Description du fabricant
M5H25T28C2518 MTA TA TA 5215, 25:1, 280 C
Spécifications
- Taille du réducteur du fabricantTaille 5
- Ratio25:1
- Type de réductionForfait trois services
- Fait sur commandeOui
- Rapport nominal25:1
- Type d’entréeFace en C NEMA
- Taille d’entrée1.0625 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type d’alésage de sortieBague conique
- SérieM5H
- RéductionForfait trois services
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.0620 po, 26.97 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur de l’alésageSortie 10.33 pouces
- Normes respectéesNEMA
- ComprendAdaptateur C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantM5H25T28C2518
- Numéro CUP du fabricant782477056352
- CUP_NON782477056352
- Vitesse maximaleEntrée 1800 tours par minute
- Poids919 lb, 416.851 kg
- Détails supplémentairesC-Face NEMA; 3 pièces couplées; Compatible avec le convoyeur à vis
- SortieAlésage creux; Convoyeur à vis
- Type de scellementDeux pièces
- Diamètre de l’arbreEntrée 1.062 po
- Style d’entréeC-Face Nema
- Taille Agma215
- Ratio réel25.05
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Taille du boîtier5
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 280TC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité