Motion
MTA TAILLE 8, 40:1, 360 FACE EN C, CEM4314T

DODGE
MTA SIZE 8, 40:1, 360 C-FACE,CEM4314T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 40:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433227
N° MFRMTA SIZE 8, 40:1, 360 C-FACE,CEM4314T
Prix69,055.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 8, 40:1, 360 C-FACE,CEM4314T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 40:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433227
N° MFRMTA SIZE 8, 40:1, 360 C-FACE,CEM4314T
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
Prix69,055.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    40.09
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H40T36C6018
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749446
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • CUP_NON
    782476749446

Aperçu

Description du fabricant
M8H40T36C6018 MTA TA TA 8407, 40:1, 360 C