Motion
TAILLE MTA 2115,21:1,250 FACE EN C,CECP2294T

DODGE
MTA SIZE 2115,21:1,250 C-FACE,CECP2294T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433275
N° MFRMTA SIZE 2115,21:1,250 C-FACE,CECP2294T
Prix14,816.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115,21:1,250 C-FACE,CECP2294T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433275
N° MFRMTA SIZE 2115,21:1,250 C-FACE,CECP2294T
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
Prix14,816.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    21.22
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H21T25C1536CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • CUP_NON
    782477349782

Aperçu

Description du fabricant
M2H21T25C1536CP MTA TA TA 2115, 21:1250 C