Motion
TAILLE MTA 4,41:1,250 FACE EN C,CECP4106T

DODGE
MTA SIZE 4,41:1,250 C-FACE,CECP4106T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 41:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433316
N° MFRMTA SIZE 4,41:1,250 C-FACE,CECP4106T
Prix19,851.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 4,41:1,250 C-FACE,CECP4106T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 41:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433316
N° MFRMTA SIZE 4,41:1,250 C-FACE,CECP4106T
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
Prix19,851.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    41:1
  • Ratio
    41:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    40.7
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H41T25C2036CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • CUP_NON
    782477350573

Aperçu

Description du fabricant
M4H41T25C2036CP MTA TAILLE 4, 41:1250 C-FA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good