Motion
MTA TAILLE 4, 61:1, 250 FACE EN C, CEM4106T

DODGE
MTA SIZE 4, 61:1, 250 C-FACE, CEM4106T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 61:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433423
N° MFRMTA SIZE 4, 61:1, 250 C-FACE, CEM4106T
Prix19,072.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 4, 61:1, 250 C-FACE, CEM4106T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 61:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433423
N° MFRMTA SIZE 4, 61:1, 250 C-FACE, CEM4106T
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
Prix19,072.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    61:1
  • Ratio
    61:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    61.04
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H61T25C2036
  • Numéro CUP du fabricant
    782475226504
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • CUP_NON
    782475226504

Aperçu

Description du fabricant
M4H61T25C2036 MTA TA TA 4207, 61:1, 250 C