Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Composants extérieurs en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion
- 6 tailles d'alésage
- L’essuie-glace intégré protège l’intérieur des contaminants
- Capacité d’interrupteur automatique
- Dimensions interchangeables avec la série NCM standard