Motion
N2675
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90/095 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI07434303
N° MFRN2675
Prix1,484.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90/095 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI07434303
N° MFRN2675

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,484.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    30 :1

Détails

  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90/095 A
  • Couple de pleine charge
    109 po/lb
  • Puissance d’entrée
    3/8 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Régime de sortie
    57.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Tension d’alimentation
    230, 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
2675 CA GEARMTR 3/8 HP 230/460VAC
  • Système d’isolation à 5 étapes Quintsulation de MG conçu pour répondre à la norme NEMA MG 1-1993, Section IV, Partie 31
  • Conception triphasée à vitesse variable pour un fonctionnement avec une large gamme de produits d’onduleur (entraînement CA)
  • Fil d’aimant de qualité onduleur et système d’isolation de classe « F » pour une protection accrue contre les pointes et les dommages causés par le coronavirus causés par l’onduleur
  • Toutes les nouvelles combinaisons optimisées de moteur et de tête d’engrenage pour une puissance de sortie maximale dans le plus petit ensemble
  • Reconnu UL pour sa construction, certifié CSA et conforme à la directive basse tension « CE »
  • Cote IP-20 totalement fermée
  • Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée
  • Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
  • Carter d’engrenage sans prise d’air pour montage horizontal universel
  • Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
  • Roulements à billes sur l’arbre de sortie pour un fonctionnement silencieux, une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
  • Engrenage de sortie hélicoïdal durci pour plus de silence et un couple de sortie élevé
  • Engrenage lubrifié en permanence utilisant de l’huile pour une longue durée de vie
  • Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
  • Vis sans fin durcie pour une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Arbre d’entraînement creux pour plus de flexibilité dans le montage
  • Les trous de montage filetés sont situés des deux côtés de la tête d’engrenage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon